Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 24x16, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113738
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/6-2-25
EAN/GTIN:
     4047322403436
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 24x16, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 mFlexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
16 mm
Schlauch-Ø außen:
24 mm
Biegeradius min.:
60 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
20 bar
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
FR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,80*
ab € 1,66*
€ 2,12*
Lager 7097
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 2,3252*
€ 2,9152*
16 Tage
unbekannt
25
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,42*
25
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,52*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,9152*
€ 3,46909
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,8852*
€ 3,43339
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,6952*
€ 3,20729
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,6152*
€ 3,11209
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,5752*
€ 3,06449
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 2,3252*
€ 2,76699
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 72,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,92*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.