Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 24x16, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113738
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/6-2-25
EAN/GTIN:
     4047322403436
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 24x16, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 mFlexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
16 mm
Schlauch-Ø außen:
24 mm
Biegeradius min.:
60 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
20 bar
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
FR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,97*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.