Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, R 1/8, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113314
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     563-1
EAN/GTIN:
     4047322100908
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 1/8, SW 16 mm,Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C. Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Gewinde:
R 1/8
SW:
16 mm
A:
8,0 mm
B min.:
38,0 mm
B max.:
48,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
359
1
€ 4,30*
ab € 4,15*
€ 6,04*
7 Tage
359
5
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 6,27*
Lager 7097
359
1
€ 8,50*
ab € 5,20*
€ 7,35*
4 Tage
359
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,42*
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.