Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, R 1/8, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322100908
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     563-1
EAN/GTIN:
     4047322100908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 1/8, SW 16 mm,Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C. Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
B min.:
38,0 mm
B max.:
48,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
359
1
€ 4,30*
ab € 4,13*
€ 6,06*
6 Tage
359
5
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,30*
2 Tage
359
1
€ 8,50*
ab € 5,19*
€ 7,40*
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,42*
3 Tage
359
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.