Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschalldämpfer, Alu, Lochblech Stahl verzinkt, G 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113312
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LX 20
EAN/GTIN:
     4047322268721
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Hochleistungsschalldämpfer, Aluminium, Lochblech Stahl verzinkt, G 2, Arbeitsdruck 0 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium
Material:
Lochblech Stahl verzinkt
Lärmreduzierung:
≥ 20 dB
Gewinde:
G 2
L:
470,0 mm
H:
133,5 mm
Durchfluss bei 6 bar:
90600 l/min
Dämpfungsmaterial:
Baumwolltucheinlage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Hochleistungsschalldämpfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 77,41*
Lager 7097
284
1
€ 8,50*
ab € 63,55*
€ 79,29*
8 Tage
311
1
€ 4,30*
ab € 69,53*
€ 86,94*
1
€ 4,90*
ab € 68,76*
€ 88,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,80*
€ 92,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
EFIL LX 20
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.