Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7097-113065 Herst.-Nr.: TFR 241-3412 EAN/GTIN: 4047322252355 |
| | |
|
|  |  |
 | Reduzierstück 241, AG/IG, R 3/4 a., Rp 1/2 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. Weitere Informationen:  |  | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde 1: | R 3/4 | Gewinde 2: | Rp 1/2 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, reduzierdoppelnippel, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Reduzierstück 241 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 20 |  | € 4,90* | ab € 0,71* | € 1,02* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 0,71* | € 1,18* |  |  |  | Lager 7097 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,72* | € 1,18* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,22* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7097 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7097 |  | Versand: Lager 7097 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|