Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-112823 Herst.-Nr.: ES 254.42 EAN/GTIN: 4047322269643 |
| | |
|
| | |
| T-Stück, innen/außen/innen, G/R 1/4, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404 Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 150 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Gewinde: | G/R 1/4 | L1: | 52,0 mm | L2: | 21,5 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,11* | € 19,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,45* | € 22,84* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,14* | € 22,96* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 18,32* | € 23,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 19,34* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|