Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-112516 Herst.-Nr.: VMS 05 EAN/GTIN: 4047322169127 |
| | |
|
| | |
| Vormontagestutzen für Edelstahl-Schneidringverschraubung, M14x1,5, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 12, PN max. 315 barBei der Montage von Edelstahlrohren ist die Vormontage ausschließlich im gehärteten Vormontagestutzen vorzunehmen. Eine direkte Montage im Edelstahlstutzen sollte vermieden werden. Die Konen der Vormontagestutzen unterliegen der Abnutzung und müssen deshalb in regelmäßigen Abständen auf Lehrenhaltigkeit überprüft werden. Wir empfehlen nur nahtlose weich geglühte Edelstahlrohre aus Werkstoff 1.4571 nach DIN 2391 Teil 1 oder DIN 2462 Toleranzklasse D4/T3. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M14x1,5 | L1: | 36,0 mm | L2: | 15,0 mm | SW: | 12 mm | PN: | 315 bar | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vormontagestutzen für Edelstahl, Vormontagestutzen, Stutzen, Montagestutzen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,76* | € 20,52* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,77* | € 23,60* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,38* | € 23,68* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 18,85* | € 24,04* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,67* | € 25,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|