Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 12, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-112460
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 203
EAN/GTIN:
     4047322127073
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung edelstahl
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung riegler
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
38,0 mm
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Manometer Anschlussverschraubung, Manometer, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 15,67*
Lager 7097
5
1
€ 8,50*
ab € 12,90*
€ 17,64*
2 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 12,88*
€ 17,65*
1
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 19,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.