Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 10, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-112459
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 202
EAN/GTIN:
     4047322127066
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung edelstahl
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung riegler
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
38,0 mm
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Manometer Anschlussverschraubung, Manometer, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 14,23*
3 Tage
25
1
€ 6,80*
ab € 11,74*
€ 15,96*
Lager 7097
25
1
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 15,96*
1
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 17,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.