Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-112004
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 82
EAN/GTIN:
     4047322162838
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW 14, Betriebsduck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
25,5 mm
L2:
28,0 mm
SW:
14 mm
SW 1:
14 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,49*
3 Tage
99
1
€ 6,80*
ab € 2,04*
€ 3,05*
Lager 7097
99
1
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 3,97*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.