Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/8 i., SW 19, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111623
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.06-ES
EAN/GTIN:
     4047322063449
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/8 i., SW 19, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Innengewinde:
G 1/8
Außengewinde:
G 3/8
L1:
13,0 mm
L2:
9,5 mm
SW:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, edelstahl gewindemuffe 3/8", edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/8", Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Gewindeverlängerungen, Verlängerungen, Verlängerungsstücke für Gewinde, Standardverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,20*
8 Tage
1317
1
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,94*
3 Tage
1317
1
€ 6,80*
ab € 3,55*
€ 5,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,85*
Lager 7097
1317
1
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.