Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrdoppelnippel, R 1 1/2, Länge 150 mm, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111609
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LN 112150-ES
EAN/GTIN:
     4047322389341
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Rohrdoppelnippel, R 1 1/2, Länge 150 mm, Arbeitsdruck max. 40 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
40 bar
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
R 1 1/2
Länge:
150,0 mm
Gewindenorm:
R-Gewinde nach EN 10226
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 28,35*
1
€ 4,90*
ab € 22,05*
€ 30,17*
Lager 7097
17
1
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 31,94*
7 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 25,10*
€ 32,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.