Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111025
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     35.516
EAN/GTIN:
     4047322075039
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 13 mm
L1:
68,0 mm
L2:
36,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, riegler pneumatik t-stück, schlauch, abriebfest, T-Schlauchverbindungsstutzen, Schlauchverbindungsstutzen, Verbindungsstutzen, Stutzen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,06*
Lager 7097
1605
1
€ 8,50*
ab € 0,69*
€ 1,06*
2 Tage
23
10
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,27*
4 Tage
1605
1
€ 6,80*
ab € 0,90*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.