Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35.516, Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 13 Temp. berei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479312
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111025
EAN/GTIN:
     4047322075039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

35.516, 111025, T-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 13 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 13 mm
L1:
68,0 mm
L2:
36,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
35.516
BAA059001:
111025
BAA271001:
4047322075039
BAA316001:
<p>T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, POM<
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, riegler pneumatik t-stück, schlauch, abriebfest, T-Schlauchverbindungsstutzen, T-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, 1740005670, 4047322075039, 1454372, 1491568
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2168
100
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 0,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,05*
2 Tage
3145
1
€ 8,50*
ab € 0,69*
€ 1,05*
1 Tag
23
10
€ 4,90*
ab € 0,93*
€ 1,26*
3 Tage
2168
1
€ 6,80*
ab € 0,90*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.