Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmutter, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110938
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     160.02.603
EAN/GTIN:
     4047322393027
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Rändelmutter, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Gewinde:
M14x1,5
für Schlauch:
6/8 mm
L1:
17,0 mm
Material:
Perfluoralkoxy (PFA)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter, Muttern, Verschraubungen, Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,07*
Lager 7097
7
1
€ 8,50*
ab € 2,53*
€ 3,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,38*
8 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 3,20*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.