Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110886
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.13-PP
EAN/GTIN:
     4047322228275
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
riegler hydraulik winkelstück
hydraulik winkelstück
Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
für Schlauch:
8/10 mm
L1:
36,0 mm
L2:
36,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schlauchverbindung für Schlauch, Winkel-Schlauchverbindung, Schlauchverbindung, Schlauchverbinder, Verbinder, Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,23*
€ 8,00*
Lager 7097
29
1
€ 8,50*
ab € 6,32*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 10,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,32*
8 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.