Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, G 1/4a., FKM, Schl. 10/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110561
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.514-10-V
EAN/GTIN:
     4047322272308
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubverschraubung, FKM O-Ring, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 12, Arbeitsdruck max. 18 bar, MS vern.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
130 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
10/8 mm
L1:
24,0 mm
L2:
24,0 mm
SW:
12 mm
O-Ring:
FKM
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,07*
6 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,67*
3 Tage
171
1
€ 6,80*
ab € 2,65*
€ 3,89*
Lager 7097
171
1
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,89*
1
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.