Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 110-A, Flansch DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108354
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3406.133100
EAN/GTIN:
     4047322256797
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
edelstahl übergangsmuffe
riegler übergangsmuffe
Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 110-A, Knaggenabstand 133, Flansch DN 100, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
110-A
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Knaggenabstand 1:
133 mm
Flansch:
DN 100
Lochkreisdurchmesser:
180 mm
Anzahl Schraubenlöcher:
8
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Storz-Übergangsstück, Storz Übergangsstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 476,75*
€ 534,96*
Lager 7097
1
Frei Haus
ab € 503,17*
€ 564,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,32*
€ 596,69*
€ 4,90*
ab € 549,48*
€ 611,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 570,26*
€ 632,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,48*
€ 671,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,66*
€ 664,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,64*
€ 639,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,17*
€ 598,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.700
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.