Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 75-B, Flansch DN 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108351
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3406.8965
EAN/GTIN:
     4047322256766
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
edelstahl übergangsmuffe
riegler übergangsmuffe
Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 75-B, Knaggenabstand 89 mm, Flansch DN 65, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
75-B
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Knaggenabstand 1:
89 mm
Flansch:
DN 65
Lochkreisdurchmesser:
145 mm
Anzahl Schraubenlöcher:
4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Storz-Übergangsstück, Storz Übergangsstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 399,61*
€ 453,29*
Lager 7097
2
Frei Haus
ab € 425,49*
€ 478,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,88*
€ 505,20*
€ 4,90*
ab € 461,54*
€ 519,00*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 475,03*
€ 535,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,78*
€ 543,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,46*
€ 530,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.700
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.