Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 65, Flansch DN 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108350
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3406.8165
EAN/GTIN:
     4047322256759
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
edelstahl übergangsmuffe
riegler übergangsmuffe
Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 65, Knaggenabstand 81 mm, Flansch DN 65, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -15 °C bis 200 °CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
65
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Knaggenabstand 1:
81 mm
Flansch:
DN 65
Lochkreisdurchmesser:
145 mm
Anzahl Schraubenlöcher:
4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Storz-Übergangsstück, Storz Übergangsstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,27*
€ 346,30*
Lager 7097
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,79*
€ 365,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,62*
€ 385,70*
€ 4,90*
ab € 348,91*
€ 396,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,40*
€ 408,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
3408.81
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.