Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 25-D, Flansch DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108348
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3406.3125
EAN/GTIN:
     4047322256735
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
edelstahl übergangsmuffe
riegler übergangsmuffe
Storz-Übergangsstück, ES V4A, Storz-Größe 25-D, Knaggenabstand 31 mm, Flansch DN 25, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
25-D
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Knaggenabstand 1:
31 mm
Flansch:
DN 25
Lochkreisdurchmesser:
85 mm
Anzahl Schraubenlöcher:
4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Storz-Übergangsstück, Storz Übergangsstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 179,11*
Lager 7097
1
€ 8,50*
ab € 157,59*
€ 184,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 193,89*
€ 4,90*
ab € 170,29*
€ 199,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 205,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.600
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.