Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 65, Flansch DN 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108253
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2406.8165
EAN/GTIN:
     4047322254885
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
riegler übergangsmuffe
übergangsstück
Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 65, Knaggenabstand 81 mm, Flansch DN 65, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
65
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Knaggenabstand 1:
81 mm
Flansch:
DN 65
Lochkreisdurchmesser:
145 mm
Anzahl Schraubenlöcher:
4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück alu, Storz-Übergangsstück, Storz Übergangsstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 71,86*
€ 89,84*
Lager 7097
17
1
€ 8,50*
ab € 74,11*
€ 92,73*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 96,04*
1
€ 4,90*
ab € 80,07*
€ 102,79*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 103,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
2408.81
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.