Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Kupplung, Stutzen, Schaleneinband, Alu, Größe 52-C, LW 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108198
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2402.6638
EAN/GTIN:
     4047322254342
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, für Schaleneinband, drehbar, Alu, Storz-Größe 52-C, LW 38, PN max. 16 bar, Temp. -40°C bis 110°CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
52-C
Knaggenabstand:
66 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Länge:
90,0 mm
Schlauch LW:
38 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung aluminium, storz kupplung, riegler storzkupplung, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Storz Kupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 29,33*
Lager 7097
15
1
€ 8,50*
ab € 22,00*
€ 29,60*
8 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 22,07*
€ 29,75*
1
€ 4,90*
ab € 23,98*
€ 32,96*
3 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 24,83*
€ 33,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.700
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.