Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Kupplung, Stutzen, Schaleneinband, MS, Größe 25-D, LW 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108196
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2402.3119
EAN/GTIN:
     4047322254328
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, für Schaleneinband, drehbar, MS, Storz-Größe 25-D, LW 19, PN max. 16 bar, Temp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
25-D
Knaggenabstand:
31 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Länge:
74,0 mm
Schlauch LW:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler storzkupplung, storz kupplung, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Storz Kupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 32,55*
€ 42,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,68*
€ 43,13*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 45,00*
1
€ 4,90*
ab € 35,21*
€ 47,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 36,65*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.600
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.