Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit AG, Typ F, ES 1.4401, R 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108132
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1116.10-ES
EAN/GTIN:
     4047322404709
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung 1" ag
kamlock kupplung
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde, Typ F, ES 1.4401, R 1, Stecker-Ø 37 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1
Stecker-Ø:
37 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
95 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
L:
60,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplungen vater, Kamlok-Schnellkupplungsstecker, Kamlok Schnellkupplungsstecker, Schnellkupplungsstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
658
1
€ 6,80*
ab € 6,10*
€ 8,64*
7 Tage
658
1
€ 4,30*
ab € 6,54*
€ 9,28*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 9,46*
Lager 7097
658
1
€ 8,50*
ab € 6,96*
€ 9,85*
1
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.