Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, ES 1.4401, für Stecker-Ø 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108130
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1115.40-ES
EAN/GTIN:
     4047322404655
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlock-Verschlusskappe
Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker-Ø 120 mm, Typ DC, ES 1.4401, BG 4, Druck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
BG:
4
für Stecker-Ø:
120 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
95 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
159,9 mm
C:
70,5 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 43,86*
€ 57,22*
8 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 44,89*
€ 58,04*
Lager 7097
5
1
€ 8,50*
ab € 50,17*
€ 65,00*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 53,22*
€ 67,54*
1
€ 4,90*
ab € 54,45*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,76*
Zubehör
Riegler
1116.40-ES
ab € 51,89*
Zubehör
Riegler
1117.40-ES
ab € 44,02*
Zubehör
Riegler
1118.40-ES
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.