Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, ES 1.4401, für Stecker-Ø 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108125
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1115.114-ES
EAN/GTIN:
     4047322404594
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlock-Verschlusskappe
Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker-Ø 46 mm, Typ DC, ES 1.4401, BG 1 1/4, Druck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
BG:
1 1/4
für Stecker-Ø:
46 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
95 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
79,7 mm
C:
56,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 14,37*
€ 19,61*
7 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 15,42*
€ 21,04*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 22,07*
Lager 7097
15
1
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 22,13*
1
€ 4,90*
ab € 17,80*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,76*
Zubehör
Riegler
1116.114-ES
ab € 8,43*
Zubehör
Riegler
1117.114-ES
ab € 7,88*
Zubehör
Riegler
1118.114-ES
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.