Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Alu, BG 3/4, Stecker-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108082
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1119.34
EAN/GTIN:
     4047322403702
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlock-Verschlussstecker
Druckluftkupplungverschlusskappe
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 3/4, Stecker-Ø 32 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc.
Weitere Informationen:
BG:
3/4
Stecker-Ø:
32 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
68 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
32,1 mm
C:
38,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,15*
2 Tage
38
1
€ 6,80*
ab € 1,40*
€ 2,22*
7 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,37*
Lager 7097
38
1
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.