Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser, MS blank, G 1 1/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107817
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 114 A-KTW
EAN/GTIN:
     4047322389006
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Trinkwasser, MS blank, G 1 1/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °CGEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Serie »GEKA-plus«, Messing blank, mit KTW-Zulassung
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1 1/4 AG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
KTW-Zulassung:
nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
Dichtmaterial:
NBR für Trinkwasser
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, schnellkupplung messing, schnellkupplung, GEKA, GEKA Schlauchstück, GEKA-Schlauchstück, Gartenschlauchkupplungen, GEKA-Kupplungen, Messing blank GEKA-Kupplungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,00*
8 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 4,84*
€ 6,98*
Lager 7097
10
1
€ 8,50*
ab € 5,55*
€ 7,90*
3 Tage
10
1
€ 6,80*
ab € 5,78*
€ 8,20*
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 300
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.