Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Anschluss Schlauch 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106712
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV-85
EAN/GTIN:
     4047322369435
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pilztaster
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm, Betriebsdruck 2,5 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CSicherheitskonsole nach EN574 Typ III A mit Zweihand-Bedienung über Drucktaster, bestehend aus Gehäuse und Ventilblock.Das Ventil liefert nur ein Ausgangssignal, wenn gleichzeitig beide Eingangssignale < 0,4 sec. gegeben werden. Wird eines der Eingangssignale unterbrochen, so wird auch das Ausgangssignal abgeschaltet.Inklusive Notabschaltventil mit Pilztaster. Gehäuse mit Wandbefestigung für beliebige Einbaulage, Ventilblock wahlweise ohne Gehäuse und mit Adapter für DIN-Schiene erhältlich.Anwendung: Zweihand-Sicherheitsschaltung für einen Bearbeitungszyklus an einer pneumatischen Einrichtung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
85 Nl/min
max. Zeitversatz Eingangssignale:
0,4 sec.
Medium:
gefilterte, ungeölte Druckluft
Anschluss:
Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm
Betätigung:
pneumatisch
Beschreibung:
Zweihand-Sicherheitsventil ohne Konsole
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, sicherheitsventil 2 bar, Zweihand-Sicherheitsventile, Zweihand Sicherheitsventil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
48
€ 8,50*
ab € 102,26*
€ 122,74*
€ 4,90*
ab € 108,33*
€ 131,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 132,20*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 139,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,49*
€ 141,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
511.131-H
ab € 9,98*
Sonstiges
Riegler
511.121
ab € 11,00*
Sonstiges
Riegler
A2V
ab € 2,02*
Sonstiges
Riegler
DK-M
ab € 7,05*
Sonstiges
Riegler
RPT-NR
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.