Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Grundplatte für Wegeventile, 3 Ventilpositionen, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106633
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     520.03-14
EAN/GTIN:
     4047322098328
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
einzelgrundplatte pneumatik
Mehrfach-Grundplatte für die Wegeventile, Grundplatte für 3 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/4Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Grundplatte für 3 Ventilpositionen
für Ventile Anschluss:
G 1/4
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Grundplatte, Mehrfach-Grundplatte für Wegeventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
7
1
€ 8,50*
ab € 34,28*
€ 44,16*
1
€ 4,90*
ab € 35,80*
€ 47,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 47,93*
7 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 39,05*
€ 50,23*
2 Tage
7
1
€ 6,80*
ab € 39,60*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
520.14-A
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
520.14-V
ab € 0,74*
Zubehör
Riegler
520.14-Z
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.