Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Drehhebel, NC, bistabil, M5 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106408
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.314
EAN/GTIN:
     4047322096386
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehhebel, NC, bistabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°CIn monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
bistabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-Miniventil, 3/2-Miniventil, Mechanische Ventile, Vakuumventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
30
1
€ 8,50*
ab € 25,11*
€ 32,07*
1
€ 4,90*
ab € 26,14*
€ 34,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 34,85*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 35,71*
8 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 28,54*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.122
ab € 10,64*
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,05*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,78*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,04*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,06*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 12,97*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,69*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,64*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,63*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 17,01*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,48*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,86*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,89*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.