Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 16, Hub 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106306
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6.DD.160800
EAN/GTIN:
     4047322103336
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 800, M5, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Gehäuse:
Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
Schlitten (Kolbenführung):
Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtbänder:
Edelstahl
Kolben-Ø:
16 mm
Hub:
800 mm
Anschluss:
M5
Funktion:
doppeltwirkend
Kraft bei 6 bar:
110 N
Seitenlast max.:
0,3 Nm
Ursprungsland:
IT
Magnet:
mit Magnet
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, riegler kolbenstangenloser zylinder, hydraulikzylinder, Zylinder, kolbenstangenlose, Pneumatikzylinder, Linearantrieb, Zylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,68*
€ 280,47*
€ 4,90*
ab € 259,00*
€ 300,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,81*
€ 302,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,01*
€ 302,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,14*
€ 319,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,47*
Zubehör
Riegler
455.31-M
ab € 171,67*
Zubehör
Riegler
455.11-M
ab € 10,59*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,64*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,53*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,03*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,64*
Zubehör
Riegler
455.21-M
ab € 49,43*
Zubehör
Riegler
455.05-M
ab € 7,62*
Zubehör
Riegler
455.51-M
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.