Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.DD.160800, Riegler Kolbenstangenloser Zylinder M 5 doppeltwirkend Hublänge 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480961
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106306
EAN/GTIN:
     4047322103336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6.DD.160800, 106306, Kolbenstangenloser Zylinder M 5 doppeltwirkend Hublänge 800mm Kolben-ø 16 mm Betriebsdruck 0,5-8 bar Temp. bereich -15°C - + 80°C

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 800, M5, Arbeitsdruck 1 -8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C

Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge= Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.

Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluftauf kontinuierliche Ölung achten.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Magnet:
mit Magnet
Funktion:
doppeltwirkend
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Gehäuse:
Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
Schlitten (Kolbenführung):
Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtbänder:
Edelstahl
Kolben-Ø:
16 mm
Hub:
800 mm
Anschluss:
M5
Kraft bei 6 bar:
110 N
Seitenlast max.:
0,3 Nm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
6.DD.160800
BAA059001:
106306
BAA271001:
4047322103336
BAA316001:
<p>Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirk., Kolben-Ø 16, H
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, riegler kolbenstangenloser zylinder, hydraulikzylinder, Zylinder, kolbenstangenlose, KOLBENSTANGENLOSER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 282,04*
€ 4,90*
ab € 259,75*
€ 302,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 303,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,69*
€ 303,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,51*
€ 321,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
455.31-M
ab € 172,66*
Zubehör
Riegler
455.11-M
ab € 10,65*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,53*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,50*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,11*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,67*
Zubehör
Riegler
455.21-M
ab € 49,58*
Zubehör
Riegler
455.05-M
ab € 7,69*
Zubehör
Riegler
455.51-M
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.