Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., IG Kol.-Ø 100, Hub 50, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106042
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     7.DMI.100050
EAN/GTIN:
     4047322284325
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwir., IG, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 50, G1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CNeue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,4 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Statische O-Ringe:
NBR
Kolbendichtung:
PU
Kolbenstangendichtung:
PU
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
50 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M12
Kolben:
Aluminium
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie LINER
Ursprungsland:
IT
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 21287
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
1
€ 8,50*
ab € 124,48*
€ 149,80*
€ 4,90*
ab € 133,52*
€ 161,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 162,16*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 163,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 172,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,60*
Zubehör
Riegler
450.060-M
ab € 18,61*
Zubehör
Riegler
450.16-M
ab € 14,69*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,06*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,35*
Zubehör
Riegler
450.260-M
ab € 37,95*
Zubehör
Riegler
453.079
ab € 18,35*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,20*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,12*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,45*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,53*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,50*
Zubehör
Riegler
435.83-M
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.