Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., IG, Kol.-Ø 32, Hub 30, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-105990
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     7.DMI.32030
EAN/GTIN:
     4047322283106
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwir., IG, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 30, G1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°CNeue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Statische O-Ringe:
NBR
Kolbendichtung:
PU
Kolbenstangendichtung:
PU
Kolben-Ø:
32 mm
Hub:
30 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M8
Kolben:
POM
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie LINER
Ursprungsland:
IT
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 21287
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
3
1
€ 8,50*
ab € 37,91*
€ 48,90*
1
€ 4,90*
ab € 39,74*
€ 52,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,24*
€ 52,94*
8 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 43,18*
€ 55,58*
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 56,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,54*
Zubehör
Riegler
437.04-M
ab € 7,22*
Zubehör
Riegler
437.14-M
ab € 4,19*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,89*
Zubehör
Riegler
453.066
ab € 6,71*
Zubehör
Riegler
437.23-M
ab € 11,58*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,15*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,48*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,12*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,45*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,53*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,50*
Zubehör
Riegler
436.33-M
ab € 0,98*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.