Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 10, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-105710
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     8.DM.20010
EAN/GTIN:
     4047322288453
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzylinder TP (ISO 6432) doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 10, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°CPreiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbendichtung:
PU
Kolbenstangendichtung:
PU
Aufbau:
Verbindung: Alu-Rohr / Endkappen gebördelt
Deckel:
Technopolymer
Boden:
Technopolymer
Führungsbuchse:
Technopolymer
Kolben-Ø:
20 mm
Hub:
10 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M8
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie TP
Ursprungsland:
IT
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 6432
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, hydraulikzylinder, Zylinder, rund, leichte Ausführung, nach ISO 6432, Pneumatikzylinder, ISO 6432-Zylinder, Rundzylinder, Zylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
2
1
€ 8,50*
ab € 19,61*
€ 26,22*
1
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 28,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 28,30*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 28,51*
2 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 22,59*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM8
ab € 15,11*
Zubehör
Riegler
435.03-M
ab € 3,08*
Zubehör
Riegler
453.111
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
453.108
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M8
ab € 1,91*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M8
ab € 8,79*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
436.32-M
ab € 0,82*
Zubehör
Riegler
435.53-M
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,78*
Zubehör
Riegler
453.114
ab € 13,99*
Zubehör
Riegler
453.117
ab € 3,20*
Zubehör
Riegler
435.168-M
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.