Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-105674
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-1 ES
EAN/GTIN:
     4047322103923
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 40 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebsdruck max.:
40 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Kopfstück:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
L:
65,0 mm
C:
47,0 mm
SW 1:
26 mm
SW 2:
19 mm
Maschenweite:
0,6 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 50,04*
Lager 7097
311
1
€ 8,50*
ab € 40,25*
€ 51,04*
1
€ 4,90*
ab € 43,69*
€ 56,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,25*
€ 59,70*
7 Tage
311
1
€ 4,30*
ab € 49,60*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
64 ES
ab € 10,00*
Sonstiges
Riegler
66 ES
ab € 13,90*
Sonstiges
Riegler
65 ES
ab € 12,21*
Sonstiges
Riegler
67 ES
ab € 18,86*
Sonstiges
Riegler
63 ES
ab € 7,28*
Sonstiges
Riegler
62 ES
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.