Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103787
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.38 ES
EAN/GTIN:
     4047322063043
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1 1/2
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
40
Handrad:
Aluminium
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
L:
85,0 mm
A:
90,0 mm
B:
147,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
10
€ 8,50*
ab € 122,92*
€ 146,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 154,80*
€ 4,90*
ab € 133,11*
€ 159,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 171,61*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 144,95*
€ 172,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.