Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenflansch-Absperrklappe pneu. Stellantrieb doppeltw. DN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103672
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.4125B
EAN/GTIN:
     4047322339070
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Zwischenflansch-Absperrklappe, pneumt. Stellantrieb, doppeltwirkend, Betriebstemp. -15 °C bis 120 °C, DN 125, PN max. 16 barZwischenflansch-Absperrklappen mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung.Geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid.Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Steuerdruck min.:
5 bar
Steuerdruck max.:
5,5 bar
Gehäuse:
Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015
Schaltwelle:
SS416
DN:
125
Scheibe:
Edelstahl CF8M/1.4404
Schaltwellendichtung:
EPDM
Dichtmaterial:
EPDM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Ausführung:
doppeltwirkend
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden, Ansteuerung über 3/2-, 5/2-Wegeventil
B:
59,0 mm
H1:
123,0 mm
H2:
191,0 mm
H3:
321,0 mm
L:
190,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsabsperrklappe, Zwischenflansch-Klappe, Stellantrieb, absperrklappe dn 125 pn 16, absperrklappe, absperrklappe dn125, Absperrorgane, Absperrklappen, Druckluftbetätigte Klappen, Pneumatisch betätigte Klappen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 293,97*
€ 4,90*
ab € 287,10*
€ 339,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,38*
€ 340,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,74*
€ 340,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,02*
€ 344,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.