Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenflansch-Absperrklappe, pneu. Stellantrieb doppeltw. DN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103667
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.4040B
EAN/GTIN:
     4047322339018
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Stellantrieb
Zwischenflansch-Absperrklappe, pneumt. Stellantrieb, doppeltwirkend, Betriebstemp. -15 °C bis 120 °C, DN 40, PN max. 16 barZwischenflansch-Absperrklappen mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung.Geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid.Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Steuerdruck min.:
5 bar
Steuerdruck max.:
5,5 bar
Gehäuse:
Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015
Schaltwelle:
SS416
DN:
40
Scheibe:
Edelstahl CF8M/1.4404
Schaltwellendichtung:
EPDM
Dichtmaterial:
EPDM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Ausführung:
doppeltwirkend
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden, Ansteuerung über 3/2-, 5/2-Wegeventil
B:
38,0 mm
H1:
68,0 mm
H2:
108,0 mm
H3:
212,0 mm
L:
94,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe dn40 pn16, absperrklappe, absperrklappe dn40, Absperrorgane, Absperrklappen, Druckluftbetätigte Klappen, Pneumatisch betätigte Klappen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 142,40*
€ 171,50*
€ 4,90*
ab € 163,58*
€ 196,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,69*
€ 197,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,14*
€ 199,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,43*
€ 199,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.