Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, Wechselkontakt, Stahl ver., 42 V, G 1/4, 0,5-2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103012
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DS 4034
EAN/GTIN:
     4047322126281
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter Wechselkontaktausführung, Stahl verzinkt, 42 V, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 0,5 - 2 barFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.
Weitere Informationen:
Schaltspannung:
42 V
Einstellbereich min.:
0,5 bar
Einstellbereich max.:
2 bar
Anwendungsbereich:
Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Schalthäufigkeit:
200/min
Material:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/4
Funktion:
Wechselkontakt
Bauart:
Membrane (NBR) federbelastet
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Elektrischer Anschluss:
Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Membrandruckschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
5
1
€ 8,50*
ab € 26,41*
€ 35,29*
1
€ 4,90*
ab € 29,96*
€ 40,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 41,03*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 32,80*
€ 42,48*
7 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 32,74*
€ 42,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DS 30
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.