Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbehälter 5 Liter, 2 x G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101541
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     B 942
EAN/GTIN:
     4047322287043
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Druckluftbehälter 5 Liter, 2 x G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 11 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Stahl kunststoffbesch.Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 2014/68/EU.
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x G 1/2 IG
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet
Betriebsdruck max.:
11 bar
Volumen:
5 Liter
A:
184,0 mm
B:
210,0 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, riegler druckluftbehälter, druckluftbehälter, druckluftbehälter pn11, Behälter, Druckspeicher, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
10
1
€ 8,50*
ab € 52,31*
€ 65,37*
1
€ 4,90*
ab € 55,08*
€ 70,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 70,75*
8 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 57,94*
€ 72,23*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.