Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, G 1 1/2, 1,5 - 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101443
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     400.07
EAN/GTIN:
     4047322084352
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1 1/2, Regelbereich 1,5 - 20 bar, PE max. 40 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil.Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile.Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/2
Temperaturbereich max.:
75 °C
Gehäuse:
Rotguss 2.1096.01
Dichtmaterial:
NBR
DN:
40
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
20 bar
Durchfluss kvs-Wert:
4,5 m³/h
Federhaube:
Grauguss
Reduktionsverhältnis max.:
6:1
Eingangsdruck max.:
40 bar
A:
108,0 mm
B:
392,0 mm
C:
331,0 mm
D:
61,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, druckregler 20bar, Druckminderer, Druckregler hochdruck, Hochdruckdruckregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,28*
€ 682,37*
€ 4,90*
ab € 657,19*
€ 718,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,15*
€ 723,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,36*
€ 738,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,21*
€ 740,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,37*
€ 812,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,12*
€ 804,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,96*
€ 769,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,97*
€ 754,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
219-KD
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.