Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, G 1 1/2, 1,5 - 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322084352
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     400.07
EAN/GTIN:
     4047322084352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckluftregler
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1 1/2, Regelbereich 1,5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil. Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile. Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Rotguss 2.1096.01
Temperaturbereich max.:
75 °C
Regelbereich min.:
1.5 bar
Regelbereich max.:
20 bar
Durchfluss kvs-Wert:
4.5 m³/h
Federhaube:
Grauguss
Reduktionsverhältnis max.:
6:1
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregler 20bar, Druckminderer, Feindruckregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,38*
€ 680,30*
€ 4,90*
ab € 657,24*
€ 716,17*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,85*
€ 721,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,41*
€ 736,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,48*
€ 737,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,46*
€ 858,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,33*
€ 840,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,62*
€ 805,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,09*
€ 791,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,85*
€ 780,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
219-KD
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.