Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler o. Mano, buntmetallfrei, G 1/4, 0,2 - 5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.64
EAN/GTIN:
     4047322108768
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Präzisionsdruckregler ohne Mano., buntmetallfrei, G 1/4, Regelbereich 0,2 - 5 bar, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CBuntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
0,2 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
750 l/min
Manometeranschluss:
G 1/4
Regelbereich min.:
0,2 bar
Regelbereich max.:
5 bar
A:
60,0 mm
B:
152,0 mm
C:
120,0 mm
D:
32,0 mm
Medium:
feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Präzisionsdruckregler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
59
1
€ 8,50*
ab € 43,95*
€ 56,18*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 46,68*
€ 58,88*
1
€ 4,90*
ab € 45,68*
€ 59,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,50*
€ 60,78*
7 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 49,98*
€ 63,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 820
ab € 4,04*
Zubehör
Riegler
FM 33 K-HA
ab € 77,60*
Zubehör
Riegler
214-KD
ab € 3,95*
Zubehör
Riegler
215-KD
ab € 3,95*
Zubehör
Riegler
216-KD
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.