Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler o. Mano, buntmetallfrei, G 1/4, 0,2 - 5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322108768
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.64
EAN/GTIN:
     4047322108768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Präzisionsdruckregler ohne Mano., buntmetallfrei, G 1/4, Regelbereich 0,2 - 5 bar, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C. Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Regelbereich min.:
0.2 bar
Regelbereich max.:
5 bar
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Eigenluftverbrauch max.:
0,2 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
Manometeranschluss:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Filterelemente
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 8,50*
ab € 43,91*
€ 55,81*
1
€ 4,90*
ab € 46,52*
€ 60,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 60,39*
Lager 214
59
1
€ 4,30*
ab € 49,97*
€ 63,36*
3 Tage
59
1
€ 6,80*
ab € 50,68*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 820
ab € 4,00*
Zubehör
Riegler
FM 33 K-HA
ab € 77,76*
Zubehör
Riegler
214-KD
ab € 3,95*
Zubehör
Riegler
215-KD
ab € 3,97*
Zubehör
Riegler
216-KD
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.