Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1, Betriebsdruck 2 - 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-100745
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VA 26
EAN/GTIN:
     4047322212625
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1, Betriebsdruck 2 - 25 barFür den langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen, z.B. nach Not-Aus.Bei etwa 60% des eingestellten Betriebsdrucks öffnet das Ventil auf vollen Durchfluss. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar. Wird in Kombination mit mehrteiligen Wartungseinheiten verwendet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
2
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsdruck max.:
25 bar
Durchfluss:
4200 l/min
A:
124,0 mm
B:
72,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Anfahrventile, Ventil, Ventile, variobloc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 74,18*
€ 91,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 92,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 95,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,18*
€ 101,49*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 104,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.