Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA 26, Riegler Anfahrventil variobloc G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484866
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100745
EAN/GTIN:
     4047322212625
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VA 26, 100745, Anfahrventil variobloc G 1

Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1, Betriebsdruck 2 - 25 bar

Für den langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen, z.B. nach Not-Aus.

Bei etwa 60% des eingestellten Betriebsdrucks öffnet das Ventil auf vollen Durchfluss.

Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar.

Wird in Kombination mit mehrteiligen Wartungseinheiten verwendet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Gewinde:
G 1
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsdruck max.:
25 bar
BG:
2
Durchfluss:
4200 l/min
A:
124,0 mm
B:
72,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
VA 26
BAA059001:
100745
BAA271001:
4047322212625
BAA316001:
<p>Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1, Betriebsdruck 2 - 25
Weitere Suchbegriffe: Variobloc-Wartungsgeräte, ANFAHRVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 74,08*
€ 91,67*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 92,25*
1
€ 4,90*
ab € 74,08*
€ 94,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 95,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,12*
€ 101,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 719
ab € 7,06*
Zubehör
Riegler
VZ 104
ab € 4,49*
Zubehör
Riegler
VZ 204
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.